Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bithalter

Der Bithalter ist ein Werkzeug, das in der Industrie und im Handwerk eingesetzt wird. Es dient dazu, Bits sicher zu halten und diese in den richtigen Winkel zu bringen. Der Bithalter wird vor allem in der Holz-, Metall- und Elektroindustrie eingesetzt. Eine schnelle Bitfreigabe garantieren die Bithalter von Würth. Der Bithalter ist ergonomisch gestaltet und ermöglicht ein effizientes und präzises Arbeiten. Zudem zeichnen sich die Würth-Bithalter durch eine hohe Langlebigkeit und Funktionssicherheit aus. Verscheiden Ausführungen wie Bithalter mit Schnellwechselfutter, Sprengring, Hülse und Sprengring oder für Kraftnüsse erhalten Sie im Würth Online-Shop.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Bithalter

Sicher und komfortabel schrauben: Bithalter von WÜRTH

Jeder Handwerker weiß um die Vorzüge von Bits: Mit einem einzigen Werkzeug hat man die gesamte Bandbreite an Schrauben-Antrieben in verschiedenen Größen parat. Das ist praktisch in der Werkstatt und beim Kunden – aber es geht noch praktischer: Bithalter erleichtern nicht nur den Bitwechsel, sie dienen auch als Adapter, sodass z. B. eine Bohrmaschine zum Schrauben eingesetzt werden kann. Gleichzeitig ist ein Bithalter auch eine effektive Verlängerung des Bits. Das kommt sehr gelegen, wenn Schrauben bündig oder an verwinkelten Stellen gesetzt werden sollen.

Wann und mit welchen Werkzeugen werden Bithalter eingesetzt?

Akkuschrauber, Akku-Bohrschrauber, Bohrmaschinen, Schlagschrauber und Hammerbohrer haben in der Regel entweder ein Schnellspannbohrfutter oder eine magnetische Innensechskant-Aufnahme. Beide Antriebe sind mit allen gängigen ¼“-Bits für die verschiedenen Schrauben-Antriebe kompatibel – Bithalter können die Arbeiten allerdings zusätzlich erleichtern. Insbesondere beim Innensechskant, der typischerweise an Akkuschraubern zu finden ist, kann es passieren, dass der Bit beim Arbeiten aus der Aufnahme fällt. Ein Bithalter mit magnetischer Hülse und Sprengring sichert den Bit zusätzlich und ermöglicht weiterhin schnelle einhändige Bitwechsel. Ist eine magnetische Aufnahme ungeeignet, z. B., weil mit Metallelementen gearbeitet wird, finden Sie bei WÜRTH auch unmagnetische Bithalter mit Sprengring.

Bithalter ermöglichen Bohren und Schrauben ohne Werkzeugwechsel

Wer auf der Leiter oder an schwer zugänglichen Stellen arbeitet, der weiß kompakte Arbeitsgeräte zu schätzen. Ein Bithalter für Hammerbohrer erleichtert Arbeiten auf beengtem Raum: Sind die Löcher gebohrt, wird der Bithalter mit dem passenden Bit einfach auf den Bohrer aufgesetzt, um direkt im Anschluss Dübel und Schrauben einzudrehen. WÜRTH bietet Bithalter für Hammerbohrer mit einem speziellen Farbcode für die gängigen Bohrdurchmesser an – so greifen Sie schnell und gezielt zum richtigen Bithalter. Umgekehrt kann ein Bithalter mit Schnellspannfutter als Adapter für Bohrer verwendet werden, etwa bei Akku-Bohrschraubern mit Innensechskant-Aufnahme. Ein Schnellspannbohrfutter ist aber auch bei Arbeiten mit Metallteilen zu empfehlen – hier würde die magnetische Aufnahme eines Akkuschraubers Metallspäne anziehen und das Arbeiten erschweren.

Der passende Bithalter für jedes Werkzeug und jede Anwendung

Schlagnüsse bzw. Kraftnüsse kommen immer dann zum Einsatz, wenn Schrauben besonders fest angezogen oder angerostet sind. Ein Bithalter für Kraftnüsse ermöglicht das auch ohne Schlagbohrmaschine: Passend zur Bohrmaschine kann ein passender Bithalter eingesteckt und die Kraftnuss einfach aufgesetzt werden. Bei WÜRTH finden Sie unter anderem Bithalter für Kraftnüsse mit SDS-Plus-Aufnahme sowie mit Innensechskant-Aufnahme: Entdecken Sie jetzt bei WÜRTH diese und viele weitere Bithalter für unterschiedliche Anwendungen online.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.