Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bit Sortiment 10-teilig
Bit Sortiment 10-teilig - 1
Bit Sortiment 10-teilig - 2
Bit Sortiment 10-teilig - 3
Bit Sortiment 10-teilig - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit Sortiment 10-teilig

Mit 8 verschiedenen 1/4 Zoll Bits und einem Schnellwechselhalter aus Edelstahl
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
  • Kein unansehnlicher Fremdrost aufgrund Bits und Schnellwechselhalter aus Edelstahl

  • Für die benötigte Härte und Festigkeitswerte sind die Bits vakuumeisgehärtet

  • Schneller Bitwechsel, auch mit einer Hand möglich, mit dem Edelstahl Schnellwechselhalter

  • Leichte Bitentnahme dank der praktischen Bitbox mit Aufstellfunktion


Lieferumfang:


  • Je 1 x TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30

  • 1 x PZ 1 / 2x PZ 2 / 1x PH 2

  • 1 x Bithalter 50 mm
Hinweis
  • Bewahren Sie Edelstahlwerkzeuge getrennt von anderen Werkzeugen auf

  • Fremdrost entsteht vorwiegend durch Abrieb beim Verschrauben mit herkömmlichen Stahlwerkzeugen, wobei festhaftende Stahlpartikel unter Einwirkung von Sauerstoff zu Rost werden