Für ordentliche Betonierarbeiten braucht es mehr als Beton und Stahlverstärkungen. Natürlich stellen diese beim Legen eines Fundaments die wichtigsten Komponenten dar. Allerdings wäre nur mit ihnen und ohne ein weiteres Hilfsmittel keine sorgfältige und effektive Arbeit möglich. Es wird zusätzlich Draht benötigt. Erst der Bindedraht sorgt für die notwendige und praktische Verbindung der Bewehrungsgitter. Erfahren Sie mehr über den Einsatz und die Verwendung von Bindedrähten und entdecken Sie das hochwertige Angebot von WÜRTH.
Für die Bewehrung beim Betonieren
Wird ein Fundament verlegt, wird Bewehrungsstahl mit verbaut. Dieser trägt zur Stabilität und Tragfähigkeit der Konstruktion bei. Die einzelnen Schichten werden zum Beispiel mit U-Bügeln an den zahlreichen Kreuzungspunkten zwischen Gitter und Bügel verbunden. Genau für diese Verbindung, die stabil und dennoch einfach in der Handhabung sein muss, braucht es Bindedrähte. Diese gibt es üblicherweise in zwei verschiedenen Varianten:
Bindedrahtrolle: Der Draht ist als kleine Rolle aufgewickelt und kann manuell mit einer Kneifzange abgeschnitten werden. Anschließend wird der Draht um die zu verbindenden Teile gewickelt und mit der Zange verknotet. Früher wurde dieses Modell Drahtmaus genannt.
Bindedrahtschlinge: Die Schlingen sind in ihrer Länge vorgefertigt und weisen Ösen auf. Hier kann mit einem Drillgerät eingehakt werden, sodass die Verarbeitung leicht von der Hand geht. Im Onlineshop wählen Sie die Drahtlänge aus, die Sie für Ihren Betrieb benötigen.
Die meisten Profis benutzen die üblichen Bindedrahtrollen. Ein Fachmann kann mit dieser Methode deutlich schneller arbeiten und spart auch in der Anschaffung Geld. Viele Laien bevorzugen die für Einsteiger leichtere Arbeit mit den Bindedrahtschlingen. Bei der Auswahl kommt es also auf die persönlichen Präferenzen an, das Ergebnis beider Drahtmodelle ist identisch. Achten Sie bei der Auswahl des Drahts immer auf das Material bzw. die Beschichtung. Eine Verzinkung beispielsweise sorgt für erhöhten Korrosionsschutz.
Verbindungselemente online kaufen bei WÜRTH
Bindedrähte werden speziell beim Betonieren verwendet. Darüber hinaus enthält das Sortiment von WÜRTH eine Vielzahl an Verbindungselementen. Dazu zählen Haken, Seilklemmen, Seile, Ösen, Schäkel und vieles mehr. Auch die üblichen Verbindungselemente wie Schrauben und Nägel sind in den verschiedensten Varianten vorrätig. Den für den Einsatz der Bindedrahtschlingen notwendigen Drillapparat können Sie im Onlineshop ebenso erwerben wie Schraubendreher und Hämmer. Das Sortiment besteht aus hochwertigen Produkten, unter denen Sie alles finden, was Sie für Ihre tägliche Arbeit im Betrieb oder auf der Baustelle benötigen. Bei WÜRTH kaufen Sie Ihr gesamtes Profi-Equipment aus einer Hand. Alle Produkte können Sie sich in einer Filiale vor Ort ansehen oder direkt online kaufen.
Nah. Näher. Würth!
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen!
Schnelle Hilfe
Telefonisch bestellen
Montags bis Freitags von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400
*Nicht an gesetzl. Feiertagen
Würth Serviceangebot
Beratung vor Ort
Über 125.000 Produkte
Schnelle Lieferung
Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Niederlassung
Services für Ihre Anwendung
Würth ist immer in Ihrer Nähe
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Niederlassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.