Betonschraube mit Senkkopf W-BS/S
Betonschraube mit Senkkopf W-BS/S - 1
Betonschraube mit Senkkopf W-BS/S - 2
Betonschraube mit Senkkopf W-BS/S - 3
Betonschraube mit Senkkopf W-BS/S - 4
Betonschraube mit Senkkopf W-BS/S - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraube mit Senkkopf W-BS/S

Für oberflächenbündige Befestigungen wie z. B. Geländer oder Handläufe, Stahl verzinkt

  • Kopfform: Senkkopf 90 Grad
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübelgröße Gewindedurchm... Dübellänge (l) Befestigungshöhe (t fix 1) Anzahl VE
Preis/VE
5929136125
6 mm 7,5 mm 160 mm 125 mm
50 St.
5929138035
8 mm 10 mm 80 mm 35 mm
50 St.
5929131035
10 mm 12 mm 90 mm 35 mm
25 St.
5929135005
5 mm 6,5 mm 40 mm 5 mm
100 St.
5929135015
5 mm 6,5 mm 50 mm 15 mm
100 St.
5929135025
5 mm 6,5 mm 60 mm 25 mm
100 St.
5929136005
6 mm 7,5 mm 40 mm 5 mm
100 St.
5929136015
6 mm 7,5 mm 50 mm 15 mm
100 St.
5929136025
6 mm 7,5 mm 60 mm 25 mm
100 St.
5929136045
6 mm 7,5 mm 80 mm 45 mm
100 St.
5929136065
6 mm 7,5 mm 100 mm 65 mm
100 St.
5929136085
6 mm 7,5 mm 120 mm 85 mm
50 St.
5929136105
6 mm 7,5 mm 140 mm 105 mm
50 St.
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
Äußerst flexibel in der Anwendung


Drei Verankerungstiefen (Größe 6 – 14) und eine große Typenvielfalt



Justierbarkeit der Befestigung bis zu zweimal nach der Montage möglich


(Größe 8 - 14), um bspw. Geländer oder Ankerplatten ausrichten zu können (Montageanleitung in Zulassung oder Beipackzettel beachten)



  • Hohe Traglasten

  • Kleine Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung

  • Sehr schnelle und einfache Montage

  • Kein Montagedrehmoment erforderlich

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten
Hinweis

Wir empfehlen ab der Größe 8 die Montage mit einem passenden Tangentialschlagschrauber durchzuführen.


Werden mehrere Dübel in Lastrichtung hintereinander angeordnet, wird bei Querlast nur ein Dübel angesetzt.

Leistungsnachweis

ETA-16/0043 für Einzelbefestigung


Option 1, gerissener und ungerissener Beton (Größe 6 – 10), Erdbeben C1 (Größen 8 - 14)



ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung


Beton (Größe 5 und 6)


Spannbeton-Hohlplattendecken (Größe 6)



Feuerwiderstand


R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020 (in den Zulassungen enthalten)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software