Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Beitel

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Beitel

Spannende Holzbearbeitung mit dem Beitel – WÜRTH

Die Verwendungszwecke und Einsatzmöglichkeiten von Holzbauteilen sind so vielfältig wie die Holzarten selbst. Um beim Möbelbau oder im Zimmerhandwerk Holz zu bearbeiten, kommen die unterschiedlichsten Werkzeuge zum Einsatz. Zu den wichtigsten Holzbearbeitungswerkzeugen zählt der Beitel, der für die spanende Holzbearbeitung eingesetzt wird. Für holzverarbeitende Betriebe bietet WÜRTH eine große Auswahl Beitel in unterschiedlichen Ausführungen und Größen – passend zu den jeweiligen Anforderungen an das Bauprojekt. Erfahren Sie mehr über Beitel von WÜRTH.

Unverzichtbar bei Arbeiten mit Holz – Beitel in verschiedenen Ausführungen

Bei vielen Arbeiten mit Holz kommen Handwerkzeuge zum Einsatz. Diese ermöglichen ein präzises und kontrolliertes Arbeiten. Der Beitel wird dabei – je nach Ausführung – für verschiedene spanende Tätigkeiten verwendet. Ähnlich wie beim Meißel, geht es darum, kontrolliert Material des Werkstückes abzutragen. So kommen Beitel z. B. bei passgenauen Einlassarbeiten, beim Ausstemmen von Nuten, aber auch bei Restaurationsarbeiten oder in der Bildhauerei zum Einsatz.

Stechbeitel und Zimmermannsbeitel von WÜRTH

  • Zimmermannsbeitel müssen den starken Beanspruchungen des Holzhandwerks standhalten. Aus diesem Grund finden Kunden bei WÜRTH robuste und langlebige Zimmermannsbeitel, die ideal für hohe Ansprüche sind. Das schwere runde Weißbuchenheft liegt gut in der Hand. Als Verbindung zwischen Heft und Klinge wurde eine zusätzliche Lederscheibe eingesetzt. Diese federt harte Stöße ab und macht das Eindringen der Klinge in das Heft nahezu unmöglich. Gleichzeitig ermöglicht sie ein ermüdungsfreies Arbeiten auch bei langen Arbeitseinsätzen.
  • Stechbeitel sind erforderlich, um Vertiefungen oder Schwalbenschwanzverbindungen ins Holz zu stemmen. Hochwertige Klingen aus Chrom-Vanadium verhindern ein Ausbrechen der Schneiden. Eine zusätzliche Lackschicht schützt die Klinge vor Korrosion. Das ergonomisch geformte Heft aus Weißbuche ermöglicht einen sicheren Griff und ermüdungsfreies Arbeiten.

Betriebe, die regelmäßig mit Holz arbeiten, sollten immer eine Auswahl von Beiteln in verschiedener Größe zur Verfügung haben. Ideal zu Grundausstattung ist hier ein praktisches Stechbeitel Sortiment, bestehend aus einem Satz Beitel mit verschiedenen Klingenbreiten.

Handwerkzeuge in höchster Qualität – Beitel von WÜRTH

Um bestmögliche Ergebnisse erzielen zu können, die Sicherheit des Anwenders zu gewährleisten und ein komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten zu gewährleisten, ist die Qualität des Werkzeugs entscheidend. Wie Sie es von WÜRTH gewohnt sind, finden Sie im WÜRTH Online-Shop sowie in den WÜRTH Niederlassungen Beitel in höchster Qualität. Neben der großen Auswahl an Stech- und Zimmermannsbeiteln finden Sie hier selbstverständlich auch weitere Schlagwerkzeuge wie Meißel und Hämmer, die Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Projekte helfen. Bei Fragen zu den Produkten stehen Ihnen die Mitarbeiter der Servicehotline oder vor Ort in den Niederlassungen gerne zur Verfügung.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.