In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtscheibe
Verschweißt - Kein Verrutschen der Kunststoffummantelung
Hochwertige 2K-Lack Beschichtung, abriebsfest und witterungsbeständig
Zur Montage von Elektro-/Sanitär-Rohren sowie Kabeln und Leitungen auf Rohbeton
Für Bolzenschubgeräte und Hochleistungs-Gasgeräte
Zur Verlegung von Elektro- und Sanitärrohren auf Rohbeton etc.
Montageklotz-Set
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus
Winkelverbinder Typ V Langloch
Winkelverbinder Typ A
Montagelochband kunststoffummantelt
Winkelverbinder Typ A 1,5 mm mit Steg