Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bandsägeblätter

Ein Bandsägeblatt besteht aus einer langen, schmalen Sägeklinge, die auf einer Säge mit Hilfe von zwei Rollen läuft. Dadurch wird ein kontinuierlicher Schnitt möglich, der auch in kleinen Kurven ausgeführt werden kann. Bandsägeblätter werden in der Industrie und im Handwerk eingesetzt, beispielsweise zum Schneiden von Holz, Metall, Kunststoff oder Gummi. Besonders häufig kommen sie in der Möbel- und Holzbearbeitungsindustrie sowie im Maschinenbau zum Einsatz. Bei Würth finden Sie hochwertige Bandsägeblätter aus Hartmetall gefertigt, die eine lange Lebensdauer und hohe Schnittleistung aufweisen.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Bandsägeblätter

Für beste Ergebnisse an der Bandsäge – Bandsägeblätter von WÜRTH

Im professionellen Handwerk und in der Industrie werden Bandsägen aufgrund ihrer Effizienz und ihrer Vielseitigkeit geschätzt. Sie schneiden unterschiedlichste Materialien schnell und sauber, wobei insbesondere stationäre Bandsägen ein komfortables Handling der zu sägenden Werkstücke ermöglichen. Für optimale Sägeergebnisse ist aber nicht nur eine leistungsstarke Bandsäge nötig, sondern vor allem der Einsatz von hochwertigen Bandsägeblättern. Bei WÜRTH finden Sie Bandsägeblätter für unterschiedlichste Werkstoffe in vielen verschiedenen Ausführungen. Lesen Sie mehr über Bandsägeblätter und finden Sie heraus, welches Sägeblatt das richtige für Ihre Säge-Anwendungen ist.

Bandsägeblätter schneiden Baustähle, Aluminium und Guss präzise

Im Tischler- und Zimmererhandwerk kommen Bandsägen zum Zuschneiden von Konstruktionsholz sowie für Formschnitte zum Einsatz. In der Sanitärtechnik, in der Fertigung und im Maschinenbau werden Stahlrohre und andere Metall-Werkstücke gesägt. Selbst in der Lebensmittelverarbeitung kommt die Bandsäge zum Einsatz, etwa um gefrorenes Fleisch oder Knochen zu schneiden. Für alle Anwendungen gibt es passende Bandsägeblätter, deren Spezifikationen und Verzahnung auf die jeweiligen Materialien abgestimmt sind. Bandsägeblätter sind aus Stahl gefertigt und werden in verschiedenen Stärken angeboten. Welche Stärke die richtige ist, hängt vom Durchmesser der Umlenkrollen der Bandsäge ab, aber auch von der bevorzugten Anwendung. Auch die Länge des Sägeblattes und die Höhe muss jeweils passend zur Bandsäge gewählt werden. WÜRTH bietet seine Bandsägeblätter jeweils in verschiedenen Größen und in drei unterschiedlichen Verzahnungsstufen S, M und L, so dass Ihnen die größtmögliche Auswahl für Ihre Bandsäge zur Verfügung steht.

Welches Bandsägeblatt eignet sich für welche Sägearbeiten?

Die Spezifikationen der verschiedenen WÜRTH Bandsägeblätter finden Sie in der Produktbeschreibung im Online-Shop oder im WÜRTH Produktkatalog. Auch das Personal in den WÜRTH Niederlassungen kann Sie fachkundig dazu beraten.

  • Verzahnung: Bandsägeblätter mit grober Verzahnung (L) eignen sich zum Sägen von relativ weichen Metallen wie Aluminium oder Kupfer, während eine feine Verzahnung (S) härtere Materialien wie Stahl effektiv durchschneidet.
  • Material: Grundsätzlich gibt es für fast alle zu schneidenden Werkstoffe das passende Bandsägeblatt. WÜRTH bietet unter anderem Bandsägeblätter für Baustahl und Bandsägeblätter für Edelstahl, aber auch praktische Mehrbereichs-Bandsägeblätter, die nahezu universell für verschiedene Metalle und sogar Kunststoff eingesetzt werden können.
  • Größe und Dicke: Neben Bandsägeblättern in den gängigen Abmessungen bietet WÜRTH Handwerksprofis auch die Möglichkeit, Bandsägeblätter für individuelle Anforderungen zu konfektionieren.

Sicher arbeiten an der Bandsäge – mit WÜRTH

Bei allen Arbeiten mit elektrischen Sägen und insbesondere mit Kreis- und Bandsägen besteht ein hohes Verletzungsrisiko. Tragen Sie bei Sägearbeiten grundsätzlich Schutzhandschuhe, Gehörschutz und einen Gesichtsschutz – hochwertige persönliche Schutzausrüstung gibt es bei WÜRTH.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.