Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kombi-Balkenschuh 1,5 mm einteilig
Kombi-Balkenschuh 1,5 mm einteilig - 1
Kombi-Balkenschuh 1,5 mm einteilig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kombi-Balkenschuh 1,5 mm einteilig

Wirtschaftlicher, leichter Balkenschuh (außen abgewinkelt) für tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl. Ideal für Standardquerschnitte

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Leichte Verarbeitung durch Gewichtsreduktion

Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-08/0184

Hinweis

Der Bolzen/ Schraubendurchmesser darf nicht geringer als der Durchmesser des Lochs minus 1 mm sein. Die oberen Bolzen müssen mit Unterlegscheiben nach DIN EN ISO 7094 versehen sein.


Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Europäische Technische Zulassung ETA-08/0184

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.