Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Arbeitsplattform

Montageplattformen sind multifunktionale Arbeitsbühnen, die vor allem für Installations-, Wartungs- und Montagearbeiten genutzt werden. Durch ihre kompakte Bauweise lassen sie sich leicht transportieren und in beengten Raumverhältnissen einsetzen. Die Stabilität solcher Plattformen gewährleistet die notwendige Sicherheit bei Arbeiten in unterschiedlichen Höhen. Eine klappbare Konstruktion ermöglicht darüber hinaus eine platzsparende Lagerung und schnellen Auf- und Abbau. Hochwertige Montageplattformen von Würth zeichnen sich durch erstklassige Materialien und Verarbeitung aus, die Langlebigkeit und eine dauerhafte Standsicherheit garantieren. Diese Merkmale machen sie zur bevorzugten Wahl für Profis aus Handwerk und Industrie.

Komfortables Arbeiten in geringen Höhen – mit der Arbeitsplattform von WÜRTH

Für alle Arbeiten, die über Kopfhöhe erledigt werden müssen, benötigt man entweder eine Leiter oder ein Baugerüst. Klassische Allzweckleitern sind zwar flexibel in der Höhe, aber über einen längeren Zeitraum nicht besonders komfortabel. Ein Gerüst ermöglicht bequemes Stehen, eignet sich aufgrund der Stahlkonstruktion aber vor allem für größere Höhen. Arbeitsplattformen von WÜRTH sind die perfekte Lösung für alle Sanierungsarbeiten sowie Montage- und Installationsarbeiten in niedrigen Höhen. Erfahren Sie mehr über Arbeitsplattformen und ihre Vorzüge auf der Baustelle.

Montageplattformen und Arbeitsplattformen – flexibel und vielseitig

Ganz gleich, ob Risse in der Wand gespachtelt werden müssen, ob Sie Elektroinstallationsarbeiten vornehmen, eine Türzarge montieren oder ein Regal anbringen – eine Arbeitsplattform bietet sicheren Stand und lässt sich schnell und leicht dorthin verschieben, wo sie benötigt wird. Die Mischung aus Beweglichkeit und Belastbarkeit ist der größte Vorteil der kompakten Arbeitsplattformen: Die Montageplattform von WÜRTH z. B. ist aus Aluminium gefertigt und trägt trotz Ihres geringen Transportgewichts bis zu 300 kg Gewicht. So können Sie problemlos auch zu zweit auf der Plattform arbeiten, wenn zwei Hände einmal nicht ausreichen. Nach getaner Arbeit lässt sich die Arbeitsplattform mit wenigen Handgriffen zusammenklappen und im Firmenfahrzeug oder im Lager verstauen.

Perfekt für Sanierungs- und Installationsarbeiten: Arbeitsplattformen von WÜRTH

Eine Arbeitsplattform erleichtert nicht nur Tätigkeiten, die über Kopfhöhe ausgeführt werden, sondern ist auch praktisch bei schmutzanfälligen Arbeiten. Wenn etwa Wände aufgestemmt werden, alte Tapeten entfernt oder wenn große Schleif- und Meißelarbeiten erforderlich sind, stehen Sie auf der Arbeitsplattform sicher, ohne dass Sie auf die am Boden liegenden Bauabfälle treten. Speziell für schmutzanfällige Arbeiten gibt es bei WÜRTH eine Gitterrost-Montageplattform, bei der Bohrstaub, Putz und Rückstände bauchemischer Produkte einfach durch das Gitter der Plattform hindurchfallen. Entscheidend bei der Auswahl der passenden Arbeitsplattform bleibt aber die Höhe: Anders als ein Klappgerüst ist die klappbare Plattform nur rund einen halben Meter hoch. Das ermöglicht eine Arbeitshöhe von maximal 200–220 cm. Falls das einmal nicht ausreicht, bekommen Sie bei WÜRTH unter anderem eine Fußverlängerung für die Montageplattform, mit der Sie bei Bedarf wertvolle Zentimeter Arbeitshöhe gewinnen.

Professionell arbeiten auf jeder Ebene – Arbeitsplattformen und Leitern von WÜRTH

Das Sortiment von WÜRTH umfasst hochwertige Werkzeuge und Arbeitsgeräte für Profis aller Branchen und Handwerke. Dazu zählt neben Arbeitsplattformen und Montageplattformen selbstverständlich auch eine umfangreiche Auswahl an Leitern, von der klassischen Stehleiter über die Schiebeleiter bis hin zur stationären Dachleiter stationären Dachleiter und viele weitere Helfer, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.