Arbeitsleuchten

Sortierung

Beliebte Produkte

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Arbeitsleuchten

Für ideale Arbeitsbedingungen - Arbeitsleuchten von WÜRTH

Überall dort, wo keine fest installierte Beleuchtung vorhanden ist oder diese nicht ausreicht, um ein sicheres und angenehmes Arbeiten zu gewährleisten, sind Arbeitsleuchten die beste Möglichkeit, für optimale Lichtverhältnisse zu sorgen. Schließlich sind die äußeren Bedingungen für einen reibungslosen Arbeitsablauf ebenso entscheidend wie die richtigen Maschinen. Eine gute Sicht und eine ausreichende Beleuchtung stellen nicht nur sicher, dass Arbeitskräfte optimale Ergebnisse erzielen können, sondern erhöhen auch die Sicherheit am Arbeitsplatz ausschlaggebend. Dabei sind die Anforderungen an die Beleuchtung so unterschiedlich wie die Arbeiten in Industrie und Handwerk selbst. Erfahren Sie mehr über Arbeitsleuchten für den Einsatz im Betrieb, auf Montage oder beim Kunden von WÜRTH.

Arbeitsleuchten bieten beste Sicht am Arbeitsplatz - Mehr Sicherheit und Komfort

Ob bei Installationsarbeiten in dunklen Winkeln oder bei Dunkelheit in der Werkstatt – eine optimale Beleuchtung ist bei allen Tätigkeiten unverzichtbar. Dabei sorgen Lampen und Leuchten nicht nur dafür, dass das Blickfeld und das Umfeld gut beleuchtet ist: Die Sicherheit der Arbeitskräfte steht in jedem Betrieb an erster Stelle. Um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden, ist somit eine ausreichende Grundbeleuchtung des Arbeitsplatzes und der Gehwege erforderlich. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sollten Arbeitsleuchten daher zur Betriebsausrüstung gehören.

Für jeden Einsatz die passende Leuchte

  • Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich können leistungsstarke Arbeitsleuchten für ideale Lichtverhältnisse sorgen. Bei WÜRTH finden Kunden verschiedene Ausführungen, die für ein weiches und schattenarmes Licht sorgen, sodass ein ermüdungsfreies und augenschonendes Arbeiten möglich ist. Für mehr Flexibilität kann zwischen zylinderförmigen und aufhängbaren LED-Arbeitsleuchten, Halogenstrahlern und klassischen Strahlern mit verstellbarem Lichtaustrittswinkel gewählt werden.
  • Bei Arbeiten, die beide Hände erfordern, sind Stirn- oder Laufleuchten die richtige Wahl. Diese lassen sich unkompliziert über Stirn oder Bauhelm ziehen und sorgen dann für eine optimale Beleuchtung im Sichtfeld. Dabei lassen sich Stirnleuchten von WÜRTH dimmen und fokussieren, sodass die Beleuchtung entsprechend den jeweiligen Anforderungen angepasst werden kann.
  • Vor allem bei Arbeiten in der Dämmerung und im Dunkeln kann der Einsatz von Warnblinkleuchten unverzichtbar sein, um die Sicherheit der Arbeitskräfte zu gewährleisten, aber auch, um Maschinen und Arbeitsbereich zu kennzeichnen. Zudem ist gegebenenfalls, z. B. bei Straßenbauarbeiten, auch die Kennzeichnung der Baustelle durch Baustellenleuchten notwendig.
  • Bei Tätigkeiten in dunklen Ecken können praktische Handleuchten eingesetzt werden. Die handlichen Lampen sind wahlweise mit Akkubetrieb oder als aufhängbare LED-Handleuchte erhältlich.

Arbeitsleuchten und mehr: Ausrüstung für Ihren Betrieb von WÜRTH

Als Unternehmen mit langjähriger Erfahrung bietet WÜRTH seinen Kunden ein breites Sortiment an Arbeitsleuchten in unterschiedlichen Größen. Für eine lange Lebensdauer der Geräte finden Kunden im Online-Shop sowie in den WÜRTH Niederlassungen auch passendes Zubehör und Arbeitsleuchten-Ersatzteile.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.