Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Antirutschmatte

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Antirutschmatte

Zur Ladungssicherung
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
Entspricht den Richtlinien nach VDI 2700 Blatt 14



PVC-Weichschaumbelag



Nur 3,0 mm stark


Daher voll flexibel, leicht, platzsparend und formbeständig



Gleicht kleine Bodenunebenheiten aus



Beidseitig verwendbar



Geschlossene Oberfläche


Keine Aufnahme von Flüssigkeiten und somit keine Frostbildung bei Wintereinsatz



Hohe Gleitreibbeiwerte


Von 0,8–1,0 μ



Reißfestigkeit


  • Längsrichtung ≥ 352 N/5 cm

  • Querrichtung ≥ 176 N/5 cm


Reißdehnung


  • Längsrichtung ≥ 22 %

  • Querrichtung ≥ 21 %