Aluminium-Spannstangen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium-Spannstangen

Individuell kürzbar

  • Durchmesser: 50 mm
  • Werkstoff: Aluminium-Kunststoff
  • Farbe: Schwarz
  • Blockierkraft: 300 daN

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Länge Produktgewicht (per Stück) Durchmesser Anzahl VE
Preis/VE
096380 244
SS200 2000 mm 3,300 kg 50 mm
1 St.
096380 236
SS250 2500 mm 4 kg 50 mm
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
  • Zur Transportsicherung von großem Ladegut

  • Schnelles Einsetzen und Entnehmen der Spannstange mittels Druckfederbolzens

  • Robuster Kunststoffüberzug schützt die Ladung vor Beschädigung

  • Richtwert: BC (Blockierkraft) = 300 daN

  • In zwei verschiedenen Längen erhältlich