Schweissen - jederzeit und überall
Reparaturschweißungen im Gebirge, Schweißarbeiten an land- und forstwirtschaftlichen Geräten im Gelände, Montageaufträge an schwer zugänglichen Stellen – und das alles ohne Netzzuleitungen, Generatoren und kostenintensive Vorbereitungszeiten. Genau dies ermöglicht der Würth Akku-Schweißinverter, mit dem mobiles Elektro- und WIG-Schweißen zur Realität wird. Kabellos, praktisch und hochwertig, denn auf die Markenqualität von Würth können Sie sich stets verlassen.
Das Kernstück: der Akku
Die Würth Akkuschweißgeräte werden mit extrem leichten Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus auf Eisenphosphatbasis (LiFePO4) mit einer Kapazität von etwa 400 Wh betrieben. Die Akku-Kapazität des Schweißgerätes reicht beispielsweise zum Verschweißen von bis zu 18 Stück 2,5mm Elektroden. Dies entspricht einer Schweißlänge von ungefähr 160cm WIG-Schweißnahtlänge. Ein Ladevorgang dauert im Normalbetrieb 45 Minuten, während eine Schnellladung nur 30 Minuten benötigt. Zudem ist das Ladegerät auch gleichzeitig Netzteil, das generator- und netzgebundenes Schweißen ermöglicht. Die Akkuschweißgeräte verfügen über aktiv gekühlte Akkus, eine Hotstart- und Softstart-Funktion, sowie über eine stufenlose Regulierung der Dynamik. Somit wird gewährleistet, dass die Würth Akkuschweißgeräte allen Anforderungen gewachsen ist und zuverlässig und flexible eingesetzt werden kann.
Das bieten Ihnen Akkuschweissgeräte
Die Akku-Schweißinverter zeichnen sich durch eine hohe Eigensicherheit, eine lange Lebensdauer und eine geringe Selbstentladung aus. Ebenso sind sie gegen Kurzschlüsse, Überladung, Tiefenentladung und Überhitzung geschützt, wodurch eine hohe Akku-Lebenszeit entsteht. Alle Akkuschweißgeräte beinhalten eine zwei-jährige Master-Garantie. Da die Akkuschweißgeräte keinen großen Generator oder lange Netzzuleitungen benötigen, sind Sie als Anwender zudem deutlich flexibler als mit herkömmlichen Schweißgeräten. Dadurch wird wiederum der Zeitaufwand minimiert. Der Kauf eines Würth Akkuschweißgerätes ist also eine Investition , die sich auf jeden Fall lohnt.
Zusätzlich finden Sie In unserem Würth-Online-Shop auch spezielles Zubehör, wie Elektrodenhalter, Massekabel oder Transportkoffer, für die Würth Akkuschweißgeräte. Wählen Sie aus mehr als 100.000 Artikeln qualitative hochwertige Geräte und das passende Zubehör. Falls Sie noch irgendwelche Fragen bezüglich der Akkuschweißgerätes haben können Sie jederzeit telefonisch Kontakt aufnehmen oder sich vor Ort in einer der Würth Niederlassungen von unserem kompetenten Fachpersonal beraten lassen.