Akku-Multischneider EMS 18-A EC SL
Akku-Multischneider EMS 18-A EC SL - 1
Akku-Multischneider EMS 18-A EC SL - 2
Akku-Multischneider EMS 18-A EC SL - 3
Akku-Multischneider EMS 18-A EC SL - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Multischneider EMS 18-A EC SL

Kompakter 18 V Akku-Multischneider mit innovativer Starlock Plus Werkzeugaufnahme für eine bessere Drehmomentübertragung. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Leerlaufschwingzahl min./max.: 8000-20000 1/min
  • Oszillationshub: 2.8 Grad
  • Werkzeugaufnahme: Starlock Plus
  • Länge: 312 mm
  • Breite: 50 mm
  • Höhe: 85 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 1,8 kg
  • Lieferumfang: Ohne Akkus; mit weiterem Zubehör
  • Akku-/Batterieanzahl: 0 Stck
  • Akku-/Batteriekapazität: 0 Ah
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
Art.-Nr. Nennspannung Leerlaufschwi... Oszillationshub Werkzeugaufnahme Anzahl VE
Preis/VE
570051101
18 V/DC 8000-20000 1/min 2.8 Grad Starlock Plus
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
Starlock Plus Werkzeugaufnahme mit 12 Rastpunkten


Die innovative Starlock Plus Aufnahme sorgt für eine bessere Drehmomentübertragung. Die zwölffache Positionierungsmöglichkeit des Sägeblattes in 30° Schritten ermöglicht eine optimale Ausrichtung an das zu bearbeitende Werkstück. Kompatibel zu allen Starlock und Starlock Plus Zubehören.



Elektronische Drehzahlregelung


Optimale Anpassung der Schwingzahl für die Bearbeitung verschiedenster Materialien mit kontinuierlichem Arbeitsfortschritt, auch bei anspruchsvollen Anwendungen.



Multifunktional


Eine Maschine für verschiedenste Anwendungen, z.B. Trennen, Sägen, Schleifen



Problemlöser bei vielen Anwendungen


Viele zeitraubende Handarbeiten können entfallen, da auch schwer zugängliche Stellen besser erreicht werden.



Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches


LED-Leuchte am Getriebekopf

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.