Akku-Multischneider EMS 12-A

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Multischneider EMS 12-A

Universelle, leichte und besonders handliche 12 V Maschine mit oszillierendem Antrieb. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Leerlaufschwingzahl min./max.: 5000-20000 1/min
  • Oszillationshub: 2.8 Grad
  • Länge: 280 mm
  • Breite: 61 mm
  • Höhe: 95 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 0,94 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
57001052
Mit 2 x 2 Ah Akkus; mit Dreieck-Schleifteller und weiterem Zubehör 2 Stck 2 Ah 12 V/DC
1 St.
570010501
Ohne Akkus 0 Stck 12 V/DC
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
Multifunktional


Eine Maschine für verschiedenste Anwendungen, z.B. Trennen, Sägen, Schleifen



Problemlöser bei vielen Anwendungen


Viele zeitraubende Handarbeiten können entfallen, da auch schwer zugängliche Stellen besser erreicht werden



Geringe Ermüdung auch bei längeren Arbeiten


Kompakt, 1 kg leicht und ergonomisch



Lithium-Ionen-Technologie


Kein Memory-Effekt, geringes Gewicht, kaum Selbstentladung des Akkus und eine unschlagbare Akkulaufleistung



Genaues und feines Arbeiten


bei geringeren Schwingungen durch einstellbare Drehzahlregulierung.



Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.