Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-LED-Handleuchte WLH 1.5
Schlanke Handleuchte mit COB-LED, Magnet, Kugelgelenk, Dimmfunktion, Haken, ladbar über Magnetladesystem oder Micro-USB
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Optimale Bedingungen für Ihre Arbeit
- Ideal für schwer zugängliche Stellen dank der schlanken Bauform
- Flexible Anbringung und Ausrichtung an allen metallischen Oberflächen durch das 45° neigbares und 360° drehbares Kugellager mit starkem Magnet
- Ideal auf das Arbeitsumfeld anpassbar aufgrund stufenlos dimmbaren Hauptlichts mit bis zu 600 Lumen
- Einfaches Aufhängen der Leuchte dank des 360° dreh- und wegklappbaren Kunststoff-Hakens
- Praktische Taschenlampenfunktion
- Schnelles Erfassen der Rest-Kapazität, bzw. des Ladestands dank 5 grüner LEDs
Effizientes Arbeiten
- Kurze Ladezeit und lange Leuchtdauer aufgrund modernster Lithium-Ionen-Akku-Technologie
- Schmutzunempfindliches und leicht zu reinigendes Magnetladesystem für wesentlich geringere Störanfälligkeit
- Sowohl über Magnetladesystem als auch Micro-USB ladbar
Lieferumfang
- Handleuchte, Magnetladekabel mit USB-A-Stecker, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!