Akku-LED-Handleuchte WLH 1.2
Akku-LED-Handleuchte WLH 1.2 - 1
Akku-LED-Handleuchte WLH 1.2 - 2
Akku-LED-Handleuchte WLH 1.2 - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-LED-Handleuchte WLH 1.2

Schlanke Bauform für beengte Platzverhältnisse

  • Lichtstrom Hauptlicht: 100 lm
  • Lichtstrom Nebenlicht: 15 lm
  • Leuchtdauer Hauptlicht: 3 h
  • Leuchtdauer Nebenlicht: 24 h
  • Ladezeit: 2.5 h
  • Schutzart IP Leuchte: IP 20
  • Schutzart IP Netzteil: IP 20
  • Schlagfestigkeit: IK07
  • Schutzklasse Leuchte: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Schutzklasse Netzteil: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Akku-/Batterietyp: Lithium Polymer
  • Nennspannung: 3.7 V/DC
  • Akku-/Batteriekapazität: 1000 mAh
  • Ladespannung min./max.: 100-240 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Anschlussart: USB, Micro-USB
  • Länge x Breite x Höhe: 170 x 28 x 27 mm
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
Art.-Nr. Lichtstrom Hauptlicht Lichtstrom Nebenlicht Leuchtdauer Hauptlicht Leuchtdauer Nebenlicht Anzahl VE
Preis/VE
0827940112
100 lm 15 lm 3 h 24 h
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
Modernste Lithium-Polymer-Akku-Technologie


Kurze Ladezeit, lange Leuchtdauer



Mit einem leistungsstarkem Magnet


Im Fuß und Halteclip



Anzahl LED


  • 1 x COB LED 1,2 W

  • 1 x LED (Taschenlampenfunktion)

  • 1 x Indicator Light – signalisiert, dass die Leuchte geladen werden muss


Schlanke Bauform


Für beengte Platzverhältnisse