Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aderendhülsen

Aderendhülsen sind elektrische Verbindungselemente zur sicheren Verbindung von Leitern mit Schraubklemmen. Sie sind aus Metall-Rundrohr gefertigt und dienen dazu, Litzenenden von flexiblen Leitungen zu bündeln und vor Beschädigungen zu schützen. Sie finden Anwendung in Industrie, Elektroinstallation, Automobilbau und Elektronik. Es gibt unterschiedliche Typen wie unisolierte, teilisolierte oder vollisolierte Aderendhülsen. Hochwertige Aderendhülsen besitzen eine hohe Zugfestigkeit und gute elektrische Leitfähigkeit, was zur Langlebigkeit der Verbindung beiträgt. Die Aderendhülsen von Würth zeichnen sich durch ihre in Deutschland hergestellte Profi-Qualität aus. Sie sind aus Kupfer gefertigt und bieten durch ihre erstklassigen Verarbeitung eine hohe Leistungsgarantie.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Aderendhülsen

Aderendhülsen von Würth

Das Sortiment von Würth umfasst sowohl isolierte als auch unisolierte Aderendhülsen. Beide Varianten sind aus verzinntem Kupfer gefertigt. Unabhängig davon, ob die Aderendhülse isoliert oder nicht isoliert ist, sollte die Hülsengröße immer genau passend zum Kabelquerschnitt ausgewählt werden.

Isolierte Aderendhülsen

Die isolierten Hülsen sind von Vorteil für flexible Kabel, da der Kunststoffkragen das Kabel vor dem Abknicken an der Anschlussstelle schützt. Im Online-Shop finden Sie folgende isolierte Aderendhülsen in verschiedenen Ausführungen:

  • Isolierte Aderendhülsen nach DIN EN 60228 Kl. 5
  • Isolierte Aderendhülsen nach DIN EN 60228 Kl. 6
  • Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 4

Unisolierte Aderendhülsen

Immer dort, wo Sie Kabel miteinander verbinden wollen, können Sie auch auf unisolierte Aderendhülsen zurückgreifen. Mit Hilfe der unisolierten Aderendhülse können Sie sichere elektrische Kontakte herstellen, ohne dass die Kabel beim Anschluss in eine Klemmschraube beschädigt werden. Im Online-Shop von Würth finden Sie folgende unisolierte Aderendhülsen:

  • Unisolierte Aderendhülse nach DIN EN 60228 Kl. 5
  • Unisolierte Aderendhülse nach DIN EN 60228 Kl. 6
  • Unisolierte Aderendhülse nach DIN 46228, Teil 1

Aderendhülsen Sets und Sortimente von Würth

Für Ihre tägliche Arbeit bieten wir auch Sets isolierter Aderendhülsen und Sets unisolierter Aderendhülsen im praktischen Systemkoffer an. So haben Sie gleich immer alle passenden und gängigen Aderendhülsen griffbereit. Arbeiten Sie mit einem bestimmten Kabeldurchmesser, so haben wir auf diese Durchmesser abgestimmte Boxen mit isolierten und unisolierten Aderendhülsen im Angebot:

  • Sortiment unisolierte Aderendhülsen im Systemkoffer
  • Sortiment isolierte Aderendhülsen im Systemkoffer
  • Sortiment isolierte Aderendhülsen zum Einsatz in Systemkoffer
  • Aderendhülsen-Box Querschnitt 0,5-2,5 mm2
  • Aderendhülsen-Box Querschnitt 0,5-2,5 mm2
  • Duo-Aderendhülsen-Box Querschnitt 2 x 0,75 bis 2 x 2,5 mm²
  • Duo-Aderendhülsen-Box Querschnitt 1,5-6,0 mm²

Twin Aderendhülsen von Würth

Je nachdem, ob Sie einen oder zwei Leiter an die Klemme anschließen, können Sie bei Würth einfache Aderendhülsen sowie Duo-Aderendhülsen in den passenden Größen kaufen. Speziell für kurz- und erdschlusssichere Leitungen finden Profis bei Würth isolierte Hülsen mit einem besonders breiten Isolationskragen aus wärmebeständigem Kunststoff. Die Twin oder Duo-Aderendhülsen sind für fein- und feinstdrähtige Leiter geeignet. Sie finden im Würth Online-Shop folgende Twin-Aderendhülsen:

  • Duo-Aderendhülse nach DIN EN 60228 Kl. 5
  • Duo-Aderendhülse nach DIN EN 60228 Kl. 6

Aderendhülsen und Kabelhülsen von Würth

Sichere Elektroinstallationsarbeiten sind nicht nur wünschenswert, sondern in den meisten Fällen gesetzlich vorgeschrieben und über die entsprechenden DIN-Normen geregelt. Für alle professionellen Anwendungen im Elektrobereich finden Sie bei Würth das passende Zubehör: Von Kabelverbindungen über Isolationsmaterial bis hin zu Transformatoren und Schaltern bietet Würth hochwertiges, DIN-gerechtes Zubehör für Handwerks-Profis.

Aderendhülsen Farben

Bei den isolierten Aderendhülsen weist die Farbe des Kunststoffkragens auf den entsprechenden Querschnitt hin. Da dieser Farbcode international nicht einheitlich ist, sollten Sie im Zweifelsfall in der Produktbeschreibung im Würth Online-Shop oder im Würth Produktkatalog nachschauen. Hier eine Tabelle mit den Farbcodierungen, wie sie laut DIN 46228 verwendet werden:

Querschnitt Farbcodierung nach DIN 46228
0,14 mm² Grau
0,25 mm² Gelb
0,34 mm² Türkis
0,50 mm² Weiß
0,75 mm² Grau
1,00 mm² Rot
1,50 mm² Schwarz
2,50 mm² Blau
4,00 mm² Grau
6,00 mm² Gelb
10,00 mm² Rot
16,00 mm² Blau
25,00 mm² Gelb
35,00 mm² Rot
50,00 mm² Blau
70,00 mm² Gelb
95,00 mm² Rot
120,00 mm² Blau

Wann ist eine Aderendhülse bei einer Kabelverbindung notwendig?

Als Schutz für Litzenleitungen können Aderendhülsen grundsätzlich immer eingesetzt werden – es ist aber nicht bei allen Kabelverbindungen zwingend notwendig. Ob eine Aderendhülse für den Anschluss erforderlich ist, hängt weniger vom Kabel ab als von der verwendeten Klemme:

  • Für Klemmen ohne Drahtschutz, also unter anderem alle Reihen- und Anschlussklemmen mit Schraubanschluss, muss die Anschlussleitung mit einer Aderendhülse versehen werden.
  • Bei Klemmen mit Drahtschutz, z.B. Verteilerklemmen mit Käfigzugfedern, benötigt die Anschlussleitung keine Aderendhülse – die Klemme ist in diesem Fall direkt darauf ausgelegt, die einzelnen Litzendrähte einzuklemmen.

Um die passende Aderendhülse am Kabel anzubringen, ist eine Crimpzange notwendig – und etwas Übung, da sauberes Crimpen eine Voraussetzung für einen fehlerfreien Anschlusskontakt ist.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.