Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Absperrungen

Absperrungen für Baustellen sind essentielle Sicherheitsmaßnahmen, die das ordnungsgemäße und sichere Arbeiten auf der Baustelle ermöglichen. Mit Absperrpfosten und Absperrgittern lässt sich klar definieren, welche Bereiche für den Zugang freigegeben oder gesperrt sind. Sie dienen dem Schutz der Arbeiter vor Gefahrenzonen und dem Ausschluss unbefugter Personen. Schachtschutzgitter gewährleisten die sichere Abdeckung von offenen Schächten und minimieren somit Unfallrisiken. Straßenabsperrungen werden zur Absicherung von Straßenbaustellen eingesetzt, um den fließenden Verkehr geordnet um die Baustelle herumzuleiten. Im Online-Shop von Würth finden Sie hochwertige Absperrungen für Ihre Baustelle. Die robuste Verarbeitung und die intuitive Handhabung der Absperrungen für Baustellen von Würth garantieren Langlebigkeit und maximalen Nutzen im täglichen Einsatz. Damit erleichtern sie professionellen Anwendern die Arbeit und tragen zu erhöhter Sicherheit auf der Baustelle bei.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Absperrungen

Absperrungen von WÜRTH

In jedem Betrieb gibt es Sicherheitsvorkehrungen und -vorschriften. Bei Baustellen oder Straßenarbeiten sind diese noch entscheidender. Dort gehört die Sicherheit zu den wichtigsten Aspekten. Denn diese betrifft nicht nur das Wohl der Mitarbeiter, sondern auch das unbeteiligter Personen. Diese könnten – ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt – potenzielle Gefahrenzonen betreten. Die nötigen Absperrungen korrekt und gut sichtbar aufzustellen, ist also ein Muss. Andernfalls könnte das sogar rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Mit den Absperrungen von WÜRTH sichern Sie Ihre Baustelle fachgerecht und sorgen für klare Grenzen. Erfahren Sie im Folgenden mehr über die Qualität der Produkte und wie diese Ihren Arbeitsalltag sicherer machen.

Für Sicherheit auf jeder Baustelle sorgen

Neben den Bauzäunen werden vor allem Absturzsicherungen häufig auf Baustellen verwendet. Diese sind kein Selbstzweck oder ein optionales Sicherheitselement. Sie sind bei Ausgrabungen ab einer Tiefe von 1,25 Meter vom Gesetzgeber vorgeschrieben und verweisen auf gefährliche und leicht zu übersehende Stellen. So werden Unfälle effektiv verhindert. Zudem kann die Absperrung für die Markierung von Wegen und Durchgängen genutzt werden. Die rot/weiße Farbgebung ist auffällig und das Material reflektierend, sodass die Absperrung auch in der Dunkelheit gesehen wird. Die Absturzsicherung von WÜRTH entspricht den gesetzlichen Vorgaben zur Spannungsüberleitung. Die stabile Verarbeitung und komfortable Extras wie der ergonomische Tragegriff machen die Absperrungen von WÜRTH zu einem langlebigen und einfach zu nutzenden Hilfsmittel, das die Investition wert ist.

Alles für die Arbeitsplatzsicherheit bei WÜRTH online kaufen

Eine Absperrung alleine kann die Sicherheit allerdings nicht gewährleisten. Es braucht weiteres Equipment für die Sicherung von Baustellen und Arbeitsplätzen. Die Auswahl in diesem Bereich ist groß. Ihr Betrieb sollte umfassend ausgestattet sein, um auf alle Situationen schnell und effizient reagieren zu können.

Um die Absturzsicherung aufstellen zu können, benötigen Sie eine Bakenfußplatte für den festen Stand. Diese können Sie ebenfalls im Shop erwerben – genauso wie weiteres Equipment zur Baustellensicherung.Dazu gehören TL-geprüfte Leitbaken, Leitkegel oder Kabelbrücken. Auch Absperrbänder oder Absperrketten sind im Sortiment enthalten. Die Baustellenleuchten bringen Licht ins Dunkel. Zudem sorgen Hinweis- und Gebotsschilder für eine klare Kommunikation über die betretbaren und nicht betretbaren Abschnitte und Flächen. Mit den Hilfsmitteln von WÜRTH wird auf jedem Arbeitsplatz und auf jeder Baustelle die Sicherheit zur Selbstverständlichkeit. Alle Produkte können Sie sich in einer Filiale vor Ort ansehen oder direkt hier im Onlineshop kaufen. Bei Fragen zum Sortiment von WÜRTH oder für eine professionelle Beratung helfen Ihnen die ausgebildeten Mitarbeiter unserer Service-Hotline weiter. Kontaktieren Sie uns von Montag bis Freitag.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.