Abisolierzangen von WÜRTH für mehr Sicherheit und Präzision
Die Abisolierzange ist für alle, die mit Drähten und Kabeln arbeiten ein ständiger Begleiter. Zwar bevorzugen einige Handwerker noch das manuelle Kabelmesser oder den Seitenschneider, letztlich gestaltet sich die Arbeit mit der Abisolierzange aber einfacher und effizienter. Schließlich handelt es sich um eine filigrane Tätigkeit. Beim Abtrennen der Isolation darf keine Beschädigung des Drahtes oder der Litze entstehen. Es dürfen auch keine Isolierstoffreste zurückbleiben. Beides würde unter anderem die Sicherheit der elektrischen Verbindung beeinträchtigen. Um eine tadellose Abisolierung zu gewährleisten, braucht es ein Werkzeug von hoher Qualität und Präzision. WÜRTH bietet Ihnen genau das. Erfahren Sie mehr über die Produkte im Onlineshop und deren Besonderheiten im Detail.
Selbstjustierende und justierbare Abisolierzangen
Grundsätzlich kann zwischen manuell justierbaren und selbstjustierenden Abisolierzangen unterschieden werden. Welche Variante für Ihren Betrieb die geeignete ist, hängt von der Art und Häufigkeit des Gebrauchs ab.
Justierbare Abisolierzangen: Bei dieser gewöhnlichen Variante der Abisolierzange wird der Grad der Öffnung der beiden Schneiden über eine Stellschraube manuell verändert. Das ist unkompliziert und sorgt für eine flexible Handhabung des Geräts. Die VDE-Modelle eignen sich nach EN-Norm 60900 auch für Arbeiten mit hohen Volt-Zahlen.
Selbstjustierende Abisolierzangen: Wer täglich Kabel abisoliert, möchte sich diese Arbeit vielleicht noch zusätzlich erleichtern. Eine selbstjustierende Abisolierzange ist hierbei zu empfehlen. Der Abstand der Schneiden passt sich automatisch dem Durchmesser des Materials an. Eine manuelle Justierung ist nicht mehr nötig. Eine Abisolierung kann so schneller und effizienter geschehen.
Die verschiedenen Modelle sind hochwertig verarbeitet und zum Teil mit rutschfesten 2-Komponenten-Griffen ausgestattet. Die Zange liegt so auch beim Einsatz über einen längeren Zeitraum komfortabel in der Hand. Bei einem täglichen Gebrauch der Abisolierzange können diese Details entscheidend zu einem effizienten Arbeitsalltag beitragen. Zubehörteile wie Messer oder Haltebacken können einzeln nachgekauft werden. Eine lange Haltbarkeit Ihres Werkzeuges ist somit gewährleistet.
Eine breite Auswahl an Zangen online kaufen bei WÜRTH
Die Abisolierzange für den Umgang mit elektronischen Leitern ist nicht die einzige Zange im Sortiment von WÜRTH. Kombizangen, Gripzangen und Flachzangen finden Sie hier genauso wie diverse Spezialzangen. Dazu zählen Crimpzangen, Presszangen, Kneifzangen und weitere Modelle für alle Anwendungsfelder Ihrer täglichen Arbeit. Als Erstanschaffung eignet sich eines der verschiedenen Zangen-Sets im Sortiment, mit welchem Sie rundum ausgestattet sind. Weitere Handwerkzeuge – wie Hämmer, Schraubendreher oder Schraubenschlüssel – die in keinem Werkzeugkoffer fehlen dürfen, sind ebenfalls erhältlich. Alle genannten Produkte und viele weitere können Sie sich in einer Filiale vor Ort ansehen oder direkt hier online kaufen.
Nah. Näher. Würth!
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen!
Schnelle Hilfe
Telefonisch bestellen
Montags bis Freitags von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400
*Nicht an gesetzl. Feiertagen
Würth Serviceangebot
Beratung vor Ort
Über 125.000 Produkte
Schnelle Lieferung
Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Niederlassung
Services für Ihre Anwendung
Würth ist immer in Ihrer Nähe
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Niederlassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.