ASSY® 3.0 Balkenschuhschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0  Balkenschuhschraube - 0
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0  Balkenschuhschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0  Balkenschuhschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0  Balkenschuhschraube - 0
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0  Balkenschuhschraube - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 Balkenschuhschraube

Mit formschlüssigem Balkenschuhschraubenkopf speziell für die Blechformteil-Holz-Verbindung im Ladenbau, Schalungsbau, Neubau und in der Sanierung.

  • Nenndurchmesser: 5 mm
  • Kopfform: Pan Head
  • Kopfdurchmesser: 8 mm
  • Kopfhöhe: 2,6 mm
  • Kopfdetails: Verstärkter Schaftansatz
  • Innenantrieb: AW20
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Gewindeform: Grobgang
  • Kerndurchmesser: 3,3 mm
  • Spitzenform: Spitze mit Gegengewinde
  • Spitzenwinkel: 28 Grad
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Farbe: Silber
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz, Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz
  • Einsatzbereich: Blech-Holz
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (lg) Produktgewicht (per Stück) Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
015335025
25 mm 20 mm 2,421 g 5 mm
250 St.
015335035
35 mm 30 mm 3,500 g 5 mm
250 St.
015335040
40 mm 35 mm 4 g 5 mm
250 St.
015335050
50 mm 45 mm 4,648 g 5 mm
250 St.
015335070
70 mm 62 mm 5,600 g 5 mm
250 St.
015335060
60 mm 52 mm 4,800 g 5 mm
250 St.
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
Stahl, verzinkt, Teilgewinde, Balkenschuhschraubenkopf, AW-Antrieb



Verbindet das Holz - statt es zu spalten



Verstärkter Kopf mit vergrößerter Auflage


Hohe Flächenanpressung



Zylindrische Schaftverstärkung auf den Außendurchmesser unterhalb des Kopfes


Formschlüssiger Blechformteilanschluss und hohe Abscherwerte



Asymmetrisches Grobganggewinde


Schnelle Verschraubung und hohe Auszugswerte



Patentierte Spitze mit Gegengewinde


Reduzierte Spaltwirkung, schnelles Greifen und punktgenaues Ansetzen



AW-Antrieb


Taumelfreies, sicheres Ansetzen der Schraube



Material


Hochfester Stahl für hohe Bruchdrehmomente / Verzinkt, blau passiviert (A2K).

Hinweis

Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben ASSY 3.0 A2 verwenden.


Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen.


ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

Leistungsnachweis

ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der Europäisch technischen Zulassung ETA-11/0190 und des zu befestigenden Blechformteiles zu beachten.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.