Vibration absorbers

Popular products from category Vibration absorbers

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Schwingungsdämpfer im Alltag und in der Industrie

Maschinen mit beweglichen Teilen verursachen häufig Schwingungen und Vibrationen. Spürbar ist das tagtäglich beim Autofahren, wo Stoßdämpfer zum Einsatz kommen. Schwingungen sind auch abseits des Autos in vielen Bereichen der Industrie ein Thema im Umgang mit Maschinen. Ganz gleich ob es sich um Motoren, Kompressoren, Ventilatoren oder Pumpen handelt: die möglichen Folgen sollten nicht unterschätzt werden. Zum einen kann die Geräuschentwicklung zum Problem werden, wenn die Arbeit an oder mit den Geräten für die Mitarbeiter in Ihrem Betrieb zur Belastung wird. Zum anderen wirken sich die Schwingungen auf die Maschine selbst aus. Sie nutzt sich schneller ab und droht Schaden zu nehmen. Bei besonders starken Vibrationen können diese Begleiterscheinungen sogar umstehende Maschinen betreffen. Schwingungen zu minimieren, schont also Mensch und Material und das bei geringem Aufwand. Erfahren Sie mehr über die Schwingungsdämpfer von WÜRTH und die Auswahl im Shop.

Gummi als Schwingungsdämpfer

Schwingungsdämpfer gibt es in der Industrie für verschiedene Zwecke in zahlreichen Ausführungen. Beim Material greift man häufig auf Gummi zurück. Gummi weist eine besonders hohe Elastizität sowie Dämpffähigkeit auf. Die Dehnungswerte sind um ein Vielfaches höher als bei Metallen. Zudem zeichnet sich das Material durch eine hohe Temperaturbeständigkeit aus. Im Vergleich zu Schwingungsdämpfern aus Stahl dämmt Gummi auch den Schall besonders gut. Das kann langfristig im Arbeitsalltag wichtig sein. Die Schwingungsdämpfer von WÜRTH eignen sich für leichte und mittelschwere Anlagen – Kompressoren, Klimageräte, Pumpen und weitere kleinere Maschinen. Sie sind witterungsbeständig sowie unempfindlich gegenüber Laugen und Wasser. Trotz dieser Eigenschaften sind die Schwingungsdämpfer Cradle-to-Cradle-zertifiziert, womit eine hohe Nachhaltigkeit des Produkts ausgezeichnet wird. Die am Kautschuk befestigten Gewinde sind in verschiedenen Längen und Gewindearten erhältlich. So finden Sie den Schwingungsdämpfer, der auf Ihre Maschine passt.

Schwingungsdämpfer bei WÜRTH online kaufen

Auch bei kleineren Maschinen und geringeren Schwingungen sollten Schwingungsdämpfer eingesetzt werden, um Schäden am Gerät zu verhindern. Das spart langfristig Geld und sorgt für Sicherheit am Arbeitsplatz. Die gesundheitlichen Aspekte und das Wohlbefinden der Mitarbeiter sind ebenfalls – selbst bei einer geringen Geräuschentwicklung – nicht zu vernachlässigen. Zahlreiche negative Begleiterscheinungen können durch Schwingungsdämpfer vermieden werden. Durch das Gewinde lassen sie sich ganz einfach anbringen und verursachen keinen Aufwand bei der Installation. Alle Produkte können Sie sich direkt vor Ort in einer Filiale ansehen oder bequem im Shop online kaufen. Bei Fragen hilft Ihnen auch unser Fachpersonal gerne weiter.