Table legs

Sort by

Top seller

Popular products from category Table legs

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Tischbeine geben der Tischplatte erst den notwendigen Stand

Damit der Tisch gerade und fest steht braucht er die passenden Tischbeine, auch Tischfüße genannt. Diese sind mittlerweile nicht mehr nur aus Holz gefertigt, sondern können aus modernen Materialien wie Aluminium oder Stahl angefertigt werden. Zusätzlich kann die Oberfläche mit unterschiedlicher Optik versehen werden, welche aus verschiedenen chemischen Behandlungen resultiert. Beliebte Varianten der Tischbeinoptik sind zum Beispiel:

  • Eloxiertes Aluminium
  • Verchromter Stahl
  • Pulverbeschichteter Stahl
  • Edelstahl Finish

Der Glanzgrad kann ebenso variieren. Tischbeine aus polierten Materialien glänzen besonders angenehm, sind allerdings auch anfällig für Flecken. Unschöne Fingerabdrücke sind schnell zu sehen, weshalb Sie hier besonderen Pflegeaufwand einplanen sollten. Eine matte Oberfläche wiederum ist in der Optik zwar zurückhaltender, aber durchaus praktischer wenn es um die Reinigung geht. Die Farbausführungen der Tischbeine sind meist klassisch gehalten. Das heißt neutrales Weiß, Schwarz oder Silbergrau bestimmen die Palette.

Tischbeine mit unterschiedlichen Funktionen - Finden Sie im Würth Online Shop

Tischfüße müssen teilweise mehr können, als nur die Tischplatte zu tragen. Im Würth Online-Shop finden Sie daher auch Tischbeine mit folgenden Eigenschaften:

  • Höhenverstellbare Tischbeine lassen auch nach der Montage ein nachträgliches Justieren der Höhe zu. Sie können so unebene Böden spielend ausgleichen und der Tisch wackelt nicht mehr. Oder Sie passen den Tisch an die jeweilige Aufgabe an. Aus einem Stehtisch kann schnell eine Möglichkeit zum Sitzen geschaffen werden.
  • Tischbeine mit Rollen geben Ihnen die Möglichkeit den Tisch auf ebener Fläche unkompliziert zu verstellen. Eine Feststellbremse sichert gegen das Wegrollen ab, wenn der Tisch in Benutzung ist.
  • Tischbeine zum Klappen sind vor allem in kleinen Wohnungen und Büroräumen beliebt. Wenn der Tisch gerade nicht genutzt wird, können Sie die Tischbeine einklappen und den Tisch verstauen.

Sie können auch verschiedene Arten an Tischbeinen miteinander kombinieren. Sie müssen nur darauf achten, dass die Höhen miteinander kompatibel sind.

Ob rund, eckig oder beides zusammen - Das passende Tischbein ist garantiert dabei

Nicht nur Material, Farbe und Behandlung der Oberfläche können Sie wählen. Auch bei der Form stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten offen. Gängig und beliebt sind Tischbeine mit rundem oder quadratischem Querschnitt. Doch es muss nicht entweder oder sein. Tischbeine die einen Übergang von rund zu eckig vollziehen sind ein Hingucker.
Tischplatten aus Glas sind schön anzusehen, brauchen bei der Wahl des richtigen Tischbeins mehr Aufmerksamkeit. Löcher zerstören die Optik und Haptik des Tisches. Doch auch hier gibt es spezielle Tischbeine für Glasplatten. Das passende Zubehör für die korrekte Montage finden Sie selbstverständlich auch im Würth Sortiment.