Do you want to be an online customer?

Register now in three simple steps to use all functions of the Online-Shop.

Sales to trade customers only

Customer login
Do you want to be an online customer?

Register now in three simple steps to use all functions of the Online-Shop.

Sales to trade customers only

Exclusively for business customers

Service-hotline +49 7940 15-2400

Purchase on account

Fast delivery

more than 125,000 products

Nuts

Sort by

Top seller

Popular products from category Nuts

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Muttern sind die Gegenstücke zu jedem Gewinde

Kaum ein Hilfsmittel im Handwerk ist so alltäglich und so wichtig wie Muttern. Muttern bilden mit ihrem Innengewinde das Gegenstück zu Schrauben. Sie sind Teil einer Schraubverbindung und sorgen dafür, dass die befestigte Schraube sich nicht löst. Das kann durch verschiedene äußere Einflüsse wie z. B. die Witterung leicht geschehen. Da Muttern so häufig von Nöten sind, ist die Qualität und die Verarbeitung entscheidend. Entdecken Sie das vielfältige Sortiment an Muttern von WÜRTH und die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten im Arbeitsalltag.

Mehr als 20 verschiedene Muttern im Sortiment von WÜRTH kaufen

Muttern sind ein vielfältiges und unersetzbares Hilfsmittel. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen nach ihrer Form, ihren Sicherungsmaßnahmen und ihren Anwendungsfeldern. Im Onlineshop oder in einer WÜRTH-Filiale in Ihrer Nähe finden Sie alle gängigen Muttern-Typen, die Sie für Ihre Arbeit benötigen.

  • Sechskantmuttern sind die gebräuchlichsten Muttern. Sie finden in den allermeisten Bereichen Anwendung und werden mit einem gewöhnlichen Sechskantschlüssel fixiert und gelöst.
  • Flügelmuttern werden ganz ohne Werkzeug eingesetzt. Sie lassen sich an den Flügeln greifen und so per Hand aufdrehen. Das ist besonders praktisch, wenn die Mutter häufiger abgedreht werden muss. Im Vergleich zu einer Fixierung mit einem Werkzeug ist die Flügelmutter aber weniger fest mit der Schraube verbunden.
  • Rändelmuttern zeichnen sich durch eine Musterung der Außenflächen aus, an denen die Muttern mit den Fingern gegriffen und gedreht werden. Werkzeug ist zum Festdrehen oder Lösen nicht nötig. Allerdings ist die Verbindung so auch nicht so fest wie bei anderen Muttern.
  • Die Hutmutter besitzt eine ballförmige Rundung, die die Mutter an einer Seite verschließt. Dadurch ragt die Schraube nicht über die Mutter hinaus. Das Verletzungsrisiko wird an den scharfen Kanten der Schrauben minimiert. Außerdem kann die Hutmutter optisch im Vergleich zu anderen Modellen punkten.
  • Einschlagmuttern werden nicht eingedreht, sondern mit einem Hammer eingeschlagen. Diese Methode ist vor allem im Umgang mit Holz nützlich. Bei Möbeln werden so Scharniere, Griffe oder Tischbeine angebracht.
  • Abreißmuttern sind sogenannte Sicherheitsmuttern. Sie können nur von befugten Mitarbeitern abgenommen werden. Durch die Sollbruchstelle bleibt bei einem unbedarften Lösungsversuch das Unterteil der Mutter zurück. Nur der Profi mit dem richtigen Werkzeug kann hier tätig werden.

Schrauben, Nägel und weitere Verbindungselemente online bei WÜRTH

Muttern sind nur ein Teil einer Schraubverbindung. Bei WÜRTH können Sie Schrauben und Scheiben für ein sicheres Arbeiten erwerben. Auch andere Gewindestangen, die mit Muttern kompatibel sind, finden Sie in unserem Onlineshop. Und wenn gar keine Schraube nötig ist, enthält das Sortiment zudem Nägel und Klammern. WÜRTH bietet Ihnen die Arten von Verbindungselementen, die Sie tagtäglich benötigen.