Door locks

Sort by

Top seller

Popular products from category Door locks

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Hochwertige Türschlösser von Würth - Für Renovierung und Sanierung

Einsteckschlösser bestehen aus einem Schließmechanismus und einer vertikalen Metallleiste, aus der Falle und Riegel herauskommen. Der Schließmechanismus wird in das Türblatt eingesteckt und die Metallleiste am Türblatt verschraubt – daher trägt das Einsteckschloss seinen Namen. Einsteckschlösser sind die gängigsten Türschlösser für Haustüren und Zimmertüren und auch bei WÜRTH in vielen Varianten von Klasse 1–5 erhältlich.

Welches Türschloss das richtige ist, hängt von der Art der Tür ab

Auch wenn der grundlegende Aufbau und die Funktionsweise des Einsteckschlosses immer gleich ist, gibt es viele Varianten, die bei der Wahl des passenden Türschlosses berücksichtigt werden sollten:

  • Bauart der Tür: Welches Einsteckschloss das richtige ist, hängt zum großen Teil von der Bauart bzw. dem Material der Tür ab. Für eine Massivholz-Haustür benötigen Sie ein Einsteckschloss mit anderen Abmessungen als für eine leichte Zimmertür mit Vollspaneinlage. Für Türen aus Metall oder Kunststoff, die in Profilbauweise gefertigt werden, benötigen Sie ein Rohrrahmenschloss, ebenfalls in vielen Ausführungen bei WÜRTH erhältlich.
  • DIN-R oder DIN-L: Einsteckschlösser werden jeweils passend auf rechts öffnende oder links öffnende Türen gefertigt: DIN-R (rechts) Schlösser für Türen, bei denen die Scharniere auf der rechten Seite der Tür sichtbar sind, DIN-L (links) Schlösser für Türen, bei denen man die Scharniere auf der linken Seite sieht. Türschlösser von WÜRTH sind in der Regel in beiden Varianten erhältlich.
  • Schlossart/Schließart: Zimmertüren der Klassen 1 und 2 haben meist ein einfaches Buntbart-Schloss und sind verschiedenschließend, d. h. mit dem Schlüssel lässt sich die Falle nicht zurückziehen. Türschlösser für Objekttüren (öffentliche Gebäude) und Haustüren sind eher mit einem Zylinderschloss ausgestattet und sind wechselschließend – mit dem Drehen des Schlüssels lässt sich auch die Falle zurückziehen. Türschlösser für Behörden zählen meist zur Klasse 4 und haben unter anderem einen verlängerten Riegel für erhöhte Einbruchsicherheit.

Für Zimmertüren, Wohnungstüren und Objekttüren - das passende Einsteckschloss von WÜRTH

Einsteckschlösser sind in fünf Klassen unterteilt, die jeweils Aufschluss über die Maße und die Schließkraft eines Türschlosses geben. Auch im Online-Shop von WÜRTH dienen die Türschlossklassen als Empfehlung für die Verwendung des Türschlosses.

  • Klasse 1: Schlösser für leichte Innentüren
  • Klasse 2: Schlösser für Innentüren
  • Klasse 3: Schlösser für Wohnungstüren und Objekttüren
  • Klasse 4: Zylinderschlösser für Objekttüren mit Einbruchhemmung
  • Klasse 5: Zylinderschlösser für Objekttüren mit hoher Einbruchhemmung

Hochwertige Türschlösser und Türschloss-Zubehör

WÜRTH bietet neben hochwertigen Türschlössern auch vielfältiges Zubehör für Türschlösser sowie Mehrfachfachverriegelungen und elektrische Türöffner, mit denen Sie jedes Türschloss nach Bedarf nachrüsten können.