Do you want to be an online customer?

Register now in three simple steps to use all functions of the Online-Shop.

Sales to trade customers only

Customer login
Do you want to be an online customer?

Register now in three simple steps to use all functions of the Online-Shop.

Sales to trade customers only

Exclusively for business customers

Service-hotline +49 7940 15-2400

Purchase on account

Fast delivery

more than 125,000 products

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Für die schnelle, sichere Türmontage: Zargenschaum von Würth

Montageschaum auf Polyurethanbasis ist das Mittel der Wahl, wann immer schmale Spalten und Zwischenräume schnell und effektiv abgedichtet werden sollen. Türzargen stellen dabei eine besondere Herausforderung dar: Einerseits soll die Tür möglichst schall- und wärmeundurchlässig abgedichtet werden, andererseits muss der Dämmschaum einen gewissen Grad an Dehnung durch die Türbewegungen verkraften. Speziell für die Montage von Türen gibt es von WÜRTH hochwertigen Zargenschaum in der Sprühdose oder zur Verarbeitung in der Kartuschenpistole.

Schnell härtender Montageschaum - mit speziellen Dämmeigenschaften

Wie die meisten anderen Montageschäume wird auch Zargenschaum auf Basis von Polyurethan (PUR) hergestellt. Aufgrund der besonderen Ansprüche bei der Türmontage ist Zargenschaum allerdings in der Regel als Zweikomponenten-Schaum (2K) erhältlich. Dabei werden das sogenannte Prepolymer und ein Vernetzer erst bei der Verarbeitung miteinander gemischt. Im Gegensatz zum Einkomponenten-Schaum (1K) härtet 2K Schaum wesentlich schneller aus und erreicht eine höhere Festigkeit – optimale Voraussetzzungen für den Einbau von Türzargen, bei dem die Spreizzeit entscheidend ist. WÜRTH bietet 2K Zargenschaum sowohl im Zweikartuschen-System als auch in der praktischen Sprühdose an – je nachdem, welche Anforderungen das jeweilige Bauprojekt stellt.

Zargenschaum für verschiedene Anwendungsbereiche

Grundsätzlich eignet sich Zargenschaum nicht nur für die Montage von Türzargen aus Stahl und Holz, er kann auch verwendet werden, um Treppenstufen oder Fensterbankanschläge zu befestigen. Neben der Wahl zwischen Aerosol und Kartusche sind weitere Faktoren entscheidend:

  • Verarbeitungszeit: Neben der Zeitspanne, in der sich ein 2K-Zargenschaum verarbeiten lässt, ist vor allem die Spreizzeit eines Produkts wichtig. Je schneller der Zargenschaum schneidbar bzw. voll belastbar ist, desto zügiger kann mit der Türmontage fortgefahren werden. Topfzeit und Spreizzeit sind daher auch Kostenfaktoren bei der Wahl eines Dämmschaums.
  • Formstabilität: Damit die Türzarge nach der Montage sicher in ihrer Position bleibt, ist es wichtig, dass der Montageschaum nach dem Aushärten weder an Volumen verliert noch sich weiter ausdehnt. WÜRTH bietet eine Auswahl an hochwertigem 2K Zargenschaum, der trotz sehr kurzer Spreizzeiten formstabil bleibt und langfristig effektiv dämmt.
  • Dämmeigenschaften: Eine gute Schall- und Wärmeisolierung ist besonders wichtig bei der Verarbeitung im Türbereich. Die 2K-Dämmschäume von WÜRTH haben eine feinporige, gleichmäßige Struktur, die Zugluft vermeidet, und bieten eine effektive Schall- und Wärmedämmung.

PUR-Schäume von Würth - Für professionelle Montage- und Ausbauarbeiten

Nutzen Sie den praktischen Onlineservice von WÜRTH und bestellen Sie nicht nur den passenden Zargenschaum für Ihr Vorhaben, sondern auch das passende Zubehör wie 2K Kartuschenpistolen, Cuttermesser und anderen Baubedarf.