Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Premium-Hohlmeißel mit SDS-max-Aufnahmeschaft - HOHLMSL-MAX-L300-B26MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Premium-Hohlmeißel mit SDS-max-Aufnahmeschaft - HOHLMSL-MAX-L300-B26MM - 1

Premium-Hohlmeißel mit SDS-max-Aufnahmeschaft

Premium-Hohlmeißel Max
HOHLMSL-MAX-L300-B26MM
ZEBRA

Art.-Nr. 064785426
EAN 4047376912090
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
Mehr Material am Arbeitsende
  • Deutlich längere Lebensdauer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Herstellung von schmalen Kanälen für Gas-, Wasser- und Stromleitungen in nahezu allen Baustoffen (mit Ausnahme von extrem harten Materialien wie Marmor und Granit), vorwiegend in Beton

Länge

300 mm

Breite

26 mm

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-max

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen