Powerpack Li-Ion 12 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

Powerpack Li-Ion 12 Volt
MA-AKKU-SET-POWERPACK-LI-12V-2X4AH

Art.-Nr. 5703200140

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Powerpack Li-Ion 12 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

Art.-Nr. 5703200140
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
Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät.

Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie



Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität


Ladezustandsanzeige am Akku



Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

12 V/DC

Akkuanzahl/-kapazität

2 x 4 Ah

Ladestrom max.

3 A

Kabellänge

1,60 m

Akku-/Batteriegewicht

370 g