Pkw-Scheibenwischer Flatblade Pro
Pkw-Scheibenwischer Flatblade Pro
SHBWISCH-PKW-FLATBLADE-PRO-500MM-1STK
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
In 10 Längen verfügbarer Single-Flatblade
97 % Marktabdeckung
Durch Adapter für alle konventionellen OE-Schnittstellen
Einfachere Installation
- "Click -in"-Funktion
- Nummerierte Adapter für schnelle Identifikation
Optimales Verhalten – auch bei hohen Geschwindigkeiten (>130 km/h)
- Symmetrischer Spoiler
- Nano-Coating
Gute Windresistenz
Schlankes Design ermöglicht flache Anpassung an die Scheibe
Refillfähig (Wischblatt-Ersatzgummi einsetzbar)
Umweltfreundlicher Austausch von verschliessenen Gummis möglich
Sie suchen den passenden Scheibenwischer für ihr Fahrzeug? Unser Scheibenwischerfinder hilft Ihnen dabei! Sie finden diesen unter www.wuerth.de/scheibenwischer
Datenblätter(X)
- Geeignet für Pkws älteren Baujahres zur Aufrüstung auf die neue gelenklose Wischblatttechnik „Flatblade” (Retro-Fit)
- Geeignet für Pkws jüngeren Baujahres, die bereits mit Wischerarmen der neuen Wischblatttechnik ab Werk ausgestattet sind (Direct-Fit)
- Passend für OE und konventionelle Applikationen
- Kann auf Fahrer- und Beifahrerseite montiert werden
- Einsetzbar bei Gleichlauf- sowie Gegenlauf-Wischeranlagen ebenso bei Links- sowie Rechtslenkern
Länge | 500 mm |
Länge Zoll | 20 in |
Lieferumfang | Adapter 1 (vorinstalliert für Haken), Adapter 2, Adapter 3, Adapter 4, Adapter 5, Adapter 6 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!