Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Passfeder Hohe Form DIN 6885 Stahl C 45 K blank Form A

DIN 6885 Stahl Form A
PASSFED-DIN6885-C45C-A-22X14X56

Art.-Nr. 0410221456
EAN 4024835316101

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (b1)

22 mm

Höhe (h1)

14 mm

Länge (l1)

56 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

A

DIN

6885

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen