Heuer Parallelschraubstock mit nachstellbarer, zentrischer Führung
Parallel-Schraubstock Heuer
PARASHRBSTOCK-HEUER-120MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Absolut paralleles Spannen mit der nachstellbaren Führungsschiene
- Robust und langlebig durch den geschmiedetem Stahl und der hochwertigen Verarbeitung
- Richt- und Staucharbeiten können, mit der gesenkgeschmiedeten Hinterbacke mit Amboss, ebenfalls ausgeführt werden
- Zuverlässiger Halt durch die induktionsgehärterten Spannbacken
- Ideal bei wenig Platz auf der Werkbank, da nach vorne öffnend
- In mehreren Spannbackenbreiten mit verschiedenen Öffnungsweiten erhältlich
Datenblätter(X)
Spannbackenbreite (B1) | 120 mm |
Spannweite max. (A max) | 150 mm |
Spanntiefe (T) | 67 mm |
Rohrdurchmesser max. | 55 mm |
Rohrdurchmesser Zoll min./max. | 5/8-2-3/16 in |
Länge (L1) | 370 mm |
Höhe (h) | 155 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!