Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

One Winter Softshelljacke

Winterjacke One
SOFTSHELLJACKE WINTER ONE GRAU XS
MODYF

Art.-Nr. M411160010
EAN 4251012106525
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
Modische, komfortable und hochfunktionelle Jacke, die sich hervorragend für kalte Tage eignet. Für eine lässige Passform empfehlen wir Ihnen eine Größe größer zu wählen.
  • Wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv

  • 6 Außentaschen, 2 Innentaschen, e-Care Handytasche

  • Reflektierende Einsätze

  • Abnehmbare Kapuze, elastische Ärmelbündchen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

XS

Werkstoff

96% Polyester, 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

120 g

Wattierung

100% Polyester

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Bügeln mit niedriger Temperatur
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Nicht im Trommeltrockner trocknen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen