Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

One Bundhose

Bundhose One washed
BUNDHOSE ONE ANTHRAZIT XXL
MODYF

Art.-Nr. M403292004
EAN 4251174754770
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
Widerstandsfähige Hose aus vorgewaschenem Gewebe mit Verstärkungen. Der Stretchanteil und der Stretchbelt bieten Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit.
  • Ripstop-Gewebe (sehr reißfest), Stretcheinsätze, robust, schnell trocknend, pflegeleicht

  • 3 Vorder-, 2 Schenkel-, 2 Gesäßtaschen, e-Care Handytasche

  • Reflektierende Einsätze, ergonomische Schnittführung am Knie

  • Dreifachnähte an Belastungspunkten, Stretchbelt

  • ID-Kartenhalter, verlängerbarer Saum, ca. 5 cm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

XXL

Werkstoff

55% Polyester, 45% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Bügeln mit niedriger Temperatur
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Nicht im Trommeltrockner trocknen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen