One Bundhose

Bundhose One washed
BUNDHOSE ONE ANTHRAZIT XS
MODYF

Art.-Nr. M403292010

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

One Bundhose

Art.-Nr. M403292010

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Widerstandsfähige Hose aus vorgewaschenem Gewebe mit Verstärkungen. Der Stretchanteil und der Stretchbelt bieten Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit.
  • Ripstop-Gewebe (sehr reißfest), Stretcheinsätze, robust, schnell trocknend, pflegeleicht

  • 3 Vorder-, 2 Schenkel-, 2 Gesäßtaschen, e-care Handytasche

  • Reflektierende Einsätze, ergonomische Schnittführung am Knie

  • Dreifachnähte an Belastungspunkten, Stretchbelt

  • ID-Kartenhalter, verlängerbarer Saum, ca. 5 cm

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

XS

Werkstoff

55% Polyester, 45% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Bügeln mit niedriger Temperatur
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Nicht im Trommeltrockner trocknen