O-Ring metrisch
ISO 3601-1 Klasse B NBR 70
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-11,30X2,40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- NBR ist eine chemische Bezeichnung: Nitril-Butadien-Kautschuk (Handelsnamen, z.B. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C
- Maßtoleranzen entsprechend DIN ISO 3601-1 B (Industriestandard)
- Verschmutzungen (Schmutz, Späne,Fasern) vor der Montage beseitigen
- Kanten und Einführschrägen sind zu entgraten
- Geschmierten / gefetteten O-Ring verwenden
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 11,3 mm |
Dicke (h1) | 2,4 mm |
ISO | 3601-1 |
Ausführung | Metrisch |
Werkstoff | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
Oberfläche | Blank |
Härte nach Shore A | 70 +/- 5 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 100 °C |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!