NUTSTN-EINSHW-ST-A2K-M8-19X14X5,2MM
Nutenstein mit Führungssteg einschwenkbar Stahl
NUTSTN-EINSHW-ST-A2K-M8-19X14X5,2MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite | 10 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (M) | M8 |
Länge | 19 mm |
Breite | 14 mm |
Höhe | 5,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 6,800 g |