Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nutenstein einschwenkbar Stahl

Nutenstein einschwenkbar mit Federkugel Stahl
NUTSTN-EINSHW-ST-A2K-M6-17X10,5X6,3MM

Art.-Nr. 4952600277
EAN 4056807473512

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einschwenkbarer Nutenstein
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I

Geeignet für Nutbreite

6 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (M)

M6

Länge

17 mm

Breite

10,5 mm

Höhe

6,3 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

4 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen