Nutenstein einschwenkbar Stahl
Nutenstein einschwenkbar mit Federkugel Stahl
NUTSTN-EINSHW-ST-A2K-M3-22X13,7X7MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite | 8 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (M) | M3 |
Länge | 22 mm |
Breite | 13,7 mm |
Höhe | 7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 10,900 g |