Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

NUTSTN-EINSHW-FED-ST-A2K-M8-19X14X5,2MM

Nutenstein mit Führungssteg einschwenkbar Stahl
NUTSTN-EINSHW-FED-ST-A2K-M8-19X14X5,2MM

Art.-Nr. 4952500176
EAN 4056807473628

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

B

Geeignet für Nutbreite

10 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (M)

M8

Länge

19 mm

Breite

14 mm

Höhe

10,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

6,949 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen