Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

NUTSTN-EINSHW-FED-ST-A2K-M5-19X14X5,2MM

Nutenstein mit Führungssteg einschwenkbar Stahl
NUTSTN-EINSHW-FED-ST-A2K-M5-19X14X5,2MM

Art.-Nr. 4952500174
EAN 4056807473604
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
Profiltyp

B

Geeignet für Nutbreite

10 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (M)

M5

Länge

19 mm

Breite

14 mm

Höhe

10,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

8,060 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen