NUTSTN-EINSW-EDST-M5-22X13,5
Nutenstein einschwenkbar mit Federkugel Edelstahl
NUTSTN-EINSW-EDST-M5-22X13,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite | 8 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (M) | M5 |
Länge | 22 mm |
Breite | 13,5 mm |
Höhe | 7,2 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 10,400 g |