Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Niete für Brems- und Kupplungsbeläge

DIN 7338 Form C2 Kupfer
NT-FL-DIN7338-CU-C2-4X15

Art.-Nr. 0925250415
EAN 4024835816700
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
DIN 7338 Form C2 Kupfer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Innendurchmesser (d2)

2,7 mm

Länge (l1)

15 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1 mm

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Blank

Form

C2

Produktgewicht (per Stück)

0,913 g

Schaftlänge (e)

2 mm

Innentiefe min. (t)

4 mm

Wanddicke (s)

0,5 mm

DIN

7338

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen