Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Nature Softshelljacke - SOFTSHELLJACKE NATURE BRAUN XL Nature Softshelljacke - SOFTSHELLJACKE NATURE BRAUN XL
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/JXu6BcVAYg0

Nature Softshelljacke - SOFTSHELLJACKE NATURE BRAUN XL - 1
Nature Softshelljacke - SOFTSHELLJACKE NATURE BRAUN XL - 2

Nature Softshelljacke

Softshelljacke Nature
SOFTSHELLJACKE NATURE BRAUN XL
MODYF

Art.-Nr. M441106003
EAN 4251174743781
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
Moderne und robuste Jacke aus hochfunktionellem Gewebe. Sie sorgt für ein ideales Körperklima und lässt sich hervorragend mit unseren Bundhosen kombinieren.
  • Atmungsaktiv, winddicht, wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule)

  • 2 Brust-, 2 Vordertaschen, Innentasche mit Reißverschluss, e-Care Gewebe

  • Reflektierende Einsätze, Fleece-Innenseite, ergonomischer Ärmelschnitt

  • Verstärktes Gewebe im Ellbogen- und Rückenbereich, Dreifachnähte

  • Belüftungsreißverschluss am Ärmel, Kapuze im Kragen verstaubar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Kastanienbraun

Größe

XL

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

295 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur
Nicht bügeln
Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen