Nature Shorts

Arbeitsshort Nature
BERMUDA NATURE BRAUN 46

Art.-Nr. M413117423

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nature Shorts

Art.-Nr. M413117423

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Diese sportliche Shorts bietet dank ihrem strapazierfähigen Stretchmaterial, mit hohem Baumwollanteil, besten Tragekomfort.
  • Strapazierfähiges, pflegeleichtes Stretchgewebe

  • 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel- , Meterstab-, e-care Tasche

  • Reflektierende Einsätze

  • Gusset (Zwickel im Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit und Reißfestigkeit), Stretchbelt

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Kastanienbraun

Größe

46

Werkstoff

64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Bügeln mit niedriger Temperatur
Nicht chemisch reinigen