Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43 Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43 Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43 Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43 Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43 Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43 Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43 Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43 Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43 Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43 Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/O2nS9uYD0fk

Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43 - 1
Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43 - 2
Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43 - 3
Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43 - 4
Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43 - 5
Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43 - 6
Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43 - 7
Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43 - 8
Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43 - 9
Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43 - 10
Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh - HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43 - 11

Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S3 Nature ESD
HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 43
MODYF

Art.-Nr. M418101043
EAN 4251174749073

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dieser komfortable Sicherheitsschuh ist mit einer rutschhemmenden Gummi-Laufsohle gearbeitet. Das innovative Air Tubeless System sorgt für hervorragende Laufeigenschaften.
  • Atmungsaktives, ultraleichtes Mikrofaser

  • Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser

  • Aluminiumzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • ESD, Air Tubeless System

  • Ca. 630 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

43

Obermaterial Schuhe

Mikrofaser

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, SRC

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC

Typbezeichnung

Halbschuh

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen