Nagelpaket Plus DIGA® WO-1/21

Nagelpaket Plus DIGA WO-1/21
NGL-SORT-(DIGA WO-1/21)-(A4C)-3,1X90

Art.-Nr. 0864920008

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nagelpaket Plus DIGA® WO-1/21

Art.-Nr. 0864920008
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
Lieferumfang:


  • Hochleistungs-Gasgerät DIGA WO-1/21

  • Rundkopf-Streifennägeln 21°

  • Gaskartuschen (1 Kartusche für ca. 1.000 Nägel)

  • Lieferung in praktischem Tragekarton
Leistungsnachweis

Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nagellänge (L)

90 mm

Nageldurchmesser

3,1 mm

Kopfdurchmesser (Ø dk)

7,2 mm

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Ausführung

Glatt und geharzt

Anzahl Kartuschen

4 Stck

Inhalt

80 ml

Anzahl Nägel

4000 Stck