Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Nagelanker W-NA-M mit Stufengewinde M8/M10 - DBL-(W-NA-M)-(A2K)-6-30-M8/M10 Nagelanker W-NA-M mit Stufengewinde M8/M10 - DBL-(W-NA-M)-(A2K)-6-30-M8/M10 Nagelanker W-NA-M mit Stufengewinde M8/M10 - DBL-(W-NA-M)-(A2K)-6-30-M8/M10 Nagelanker W-NA-M mit Stufengewinde M8/M10 - DBL-(W-NA-M)-(A2K)-6-30-M8/M10 Nagelanker W-NA-M mit Stufengewinde M8/M10 - DBL-(W-NA-M)-(A2K)-6-30-M8/M10
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/J4ViCl5LYEU

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Zu7Oq8EYX18

Nagelanker W-NA-M mit Stufengewinde M8/M10 - DBL-(W-NA-M)-(A2K)-6-30-M8/M10 - 1
Nagelanker W-NA-M mit Stufengewinde M8/M10 - DBL-(W-NA-M)-(A2K)-6-30-M8/M10 - 2
Nagelanker W-NA-M mit Stufengewinde M8/M10 - DBL-(W-NA-M)-(A2K)-6-30-M8/M10 - 3
Nagelanker W-NA-M mit Stufengewinde M8/M10 - DBL-(W-NA-M)-(A2K)-6-30-M8/M10 - 4
Nagelanker W-NA-M mit Stufengewinde M8/M10 - DBL-(W-NA-M)-(A2K)-6-30-M8/M10 - 5

Nagelanker W-NA-M mit Stufengewinde M8/M10

Nagelanker W-NA-M
DBL-(W-NA-M)-(A2K)-6-30-M8/M10

Art.-Nr. 0905361009
EAN 4053479287652
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
Einfachste und schnelle Montage: Ansetzen, einschlagen, fertig! Ideal für Abhängungen mit Gewindestangen M8 oder M10 (Stufengewinde). Für Beton, Stahl verzinkt mit Innengewinde
  • Schnelle, einfache Montage

  • Geringer Bohraufwand durch reduzierte Verankerungstiefe von 25 mm

  • Einfacher Setzvorgang: Einschlagen genügt – kein Drehmoment notwendig

  • Kein Sonderbohrwerkzeug und kein Setzwerkzeug notwendig

  • Durchsteckmontage

  • Verarbeitung von sowohl M8 als auch M10 Gewindestangen durch Stufengewinde möglich

  • Sehr kleine Rand- und Achsabstände möglich

  • Lastkontrolliert spreizender Dübel-Verspreizung durch Lastaufbringung
Leistungsnachweis
  • Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Bewertung ETA-11/0339

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-11/0339 enthalten)
Hinweis

Der Nagelanker verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer einfachen Montage, da der Nagelanker nur durch das Anbauteil in das Bohrloch eingeschlagen wird.

Anwendungsgebiet

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Position der Muffe prüfen

W-NA-M ins Bohrloch stecken und einschlagen

W-NA-M bündig einschlagen

  • Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Bewertung ETA-11/0339

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-11/0339 enthalten)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen mit Zulassung im gerissenen und im ungerissenen Beton


  • Z.B. leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken, Rohrleitungen, Drahtabhänger etc.

  • In bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C12/15 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000-12


Darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden

Dübeldurchmesser

6 mm

Dübellänge (l)

63 mm

Befestigungshöhe min./max. (t fix)

0-0 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

30 mm

Effektive Verankerungstiefe reduziert (h ef,red)

25 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

40 mm

Bohrlochtiefe reduziert (h 0,red)

35 mm

Mindestbauteildicke (h min)

80 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

9 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm]6 (hef [mm] = 25)6 (hef [mm] = 30)
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton
(für alle Lastrichtungen) für c ≥ 100 mm und s ≥ 200 mm
Fzul [kN]3) ≥ C12/151,44)1,93)4)
Fzul [kN]3) ≥ C20/25
und ≤ C50/601)
2,13)4)2,83)4)
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton
(für alle Lastrichtungen) für c ≥ 50 mm und s ≤ 100 mm
Fzul [kN]3) ≥ C12/150,74)1,04)
Fzul [kN]3) ≥ C20/25
und ≤ C50/601)
1,04)1,24)
Zul. Last unter Brandbeanspruchung
(Technical Report TR 020)
Achs- und Randabstände siehe Europäische Technische Bewertung ETA-11/0039
R30; Fzul [kN]2)0,65)0,85)
R60; Fzul [kN]2)0,65)0,75)
R90; Fzul [kN]2)0,65)0,65)
R120; Fzul [kN]2)0,55)0,65)
Zulässiges BiegemomentMzul [Nm]7,37,3
Kennwerte
Mindestbauteildickehmin [mm]8080
Effektive Verankerungstiefehef [mm]2530
Bohrernenn-∅d0 [mm]66
Bohrerschneiden-∅dcut ≤ [mm]6,46,4
Bohrlochtiefeh1 ≥ [mm]3540

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen