Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mutter für T-Nuten

DIN 508 Stahl blank
MU-DIN508-8-M8X10

Art.-Nr. 44608
EAN 4045727257722
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
DIN 508 Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M8

Passend für Nutbreite (a)

10 mm

Breite (e)

15 mm

Flanschdicke (k)

6 mm

Höhe (H1)

12 mm

DIN

508

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Härte nach Vickers, HV

188 HV

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen