Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mutter für T-Nuten

DIN 508 Stahl blank
MU-DIN508-8-M6X8

Art.-Nr. 44606
EAN 4045727445198

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 508 Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M6

Passend für Nutbreite (a)

8 mm

Breite (e)

13 mm

Flanschdicke (k)

6 mm

Höhe (H1)

10 mm

DIN

508

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Härte nach Vickers, HV

188 HV

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen