Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mutter für T-Nuten

DIN 508 Stahl blank
MU-DIN508-8-M36X42

Art.-Nr. 446036
EAN 4050382033406

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 508 Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M36

Passend für Nutbreite (a)

42 mm

Breite (e)

65 mm

Flanschdicke (k)

26 mm

Höhe (H1)

52 mm

DIN

508

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Härte nach Vickers, HV

188 HV

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen